サングラス ROULEUR Photochromic(調光)
【調光レンズ】あらゆる条件下で最適な視覚認識と快適さを実現します。
【100%UVカット】耐衝撃レンズで100%UVカット。
【セミフレーム】クールな美学とスポーティーな雰囲気を醸し出しています。
【OAR背面コーティング】最適な反射防止効果。
【通気孔付き中空デザイン】通気性が向上し、曇りのないクリアな視界を実現します。
【滑り止め加工を施したゴム製のノーズパッドとテンプルチップ】優れたグリップ力で、しっかりとフィットします。
- 用途
- レンズ素材:ポリカーボネート(PC)
フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)
フィルタータイプ:ミラーフォトクロミック
フィルターカテゴリ:カテゴリー1-3CAT.3
光学コーティング技術:OAR + 汚れ防止コーティング
紫外線対策:100% UV400
重さ:29g
- 内容量
- 1個
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ























