サングラス MORPHER Photochromic(調光)
デュアルフレックスオプション:高速ダウンヒルやグラベル走行時にはフルフレームの安定性を、登り坂や暑い天候時にはセミフレームの通気性を、瞬時に切り替えることができます。
カテゴリー1~3のダイナミックな色合い調整機能を備え、明るい日光から暗い場所までスムーズな移行を実現します。
- 用途
- レンズ素材:PC
フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)
フィルタータイプ:フォトクロミック
フィルターカテゴリ:CAT.1-3
光学コーティング技術:OAR + 汚れ防止コーティング
紫外線対策:100% UV400
重さ:29g
- 内容量
- 1個
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ





























