サングラス MORPHERREVOミラーコーティングPhotochromic(調光)
デュアルフレックスオプション:高速ダウンヒルやグラベル走行時にはフルフレームの安定性を、登り坂や暑い天候時にはセミフレームの通気性を、瞬時に切り替えることができます。
紫外線に反応して明るさが増すREVOミラーと、調光機能を組み合わせることで、コントラストと視認性を向上させます。
- 用途
- レンズ素材:PC
フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)
フィルタータイプ:フォトクロミック
フィルターカテゴリ:CAT.1-3
光学コーティング技術:REVO + OARコーティング
紫外線対策:100% UV400
重さ:29g
- 内容量
- 1個
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ























