サングラス MORPHER ZEISSレンズ搭載

サングラス MORPHER ZEISSレンズ搭載 - MAGICSHINEサングラス MORPHER ZEISSレンズ搭載 - MAGICSHINEサングラス MORPHER ZEISSレンズ搭載 - MAGICSHINE

デュアルフレックスオプション:高速ダウンヒルやグラベル走行時にはフルフレームの安定性を、登り坂や暑い天候時にはセミフレームの通気性を、瞬時に切り替えることができます。
HiPREC? ZEISS光学精度:最高級のZEISS光学系に、Magicshine独自のHiPREC?チューニングを施し、あらゆる条件下で比類のない鮮明度、コントラスト、そして忠実な色彩を実現。

用途
レンズ技術:ZEISS + HiPREC?
レンズ素材:ツァイスレンズ
フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)
フィルタータイプ:高コントラストHD
フィルターカテゴリ:CAT.2
光学コーティング技術:OAR + 汚れ防止コーティング
紫外線対策:100% UV400
重さ:29g
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MP001Z 0495197904951979MP001ZYellow/Black
¥18,800
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
MP003Z 0495268804952688MP003ZWhite/Gray
¥18,800
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
MP002Z 0495286204952862MP002ZGreen/Black
¥18,800
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする