サングラス ROULEUR Classic
【ポリカーボネートレンズ】耐衝撃性に優れ、紫外線を100%カットするレンズ。
【ラップアラウンド型PCレンズ】目を完全に保護します。
【6ベースカーブレンズ】周辺視野の拡大と安全性の向上。
【セミフレーム】スポーティーな雰囲気を醸し出しています。
【OAR背面コーティング】最適な反射防止効果。
【汚れ防止コーティング】保護性能が向上し、お手入れも簡単です。
【通気性設計】通気性が向上し、クリアな視界を実現します。
【滑り止め加工を施したゴム製のノーズパッドとテンプルチップ】優れたグリップ力で、しっかりとフィットします。
- 用途
- レンズ素材:ポリカーボネート(PC)
フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)
フィルタータイプ:ノーマル
フィルターカテゴリ:CAT.3
光学コーティング技術:REVO + OAR + 汚れ防止コーティング
紫外線対策:100% UV400
重さ:29g
- 内容量
- 1個
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ























