京セラ
チップ SNGN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
切刃長さ(mm)
12.7
12.7
15.875
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.6
厚さ(mm)
4.76
4.76
7.94
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04953794
品番
SNGN120408T02025 A65
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
(材質)
アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
208-8657
材質
A65
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。