曜日別特売
AO013/27.0cm AO013 安全耐油長 シバタ工業 04954578

AO013/27.0cm AO013 安全耐油長 シバタ工業 04954578
AO013/27.0cm AO013 安全耐油長 シバタ工業 04954578
AO013/27.0cm AO013 安全耐油長 シバタ工業 04954578

AO013 安全耐油長

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
足幅EEE
長さ(cm)27
内容量1足注文コード04954578品番AO013/27.0cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

日本産業規格 JIS T 8101:2020 CⅡ(作業区分:普通作業用S)に適合
足裏にフィットするカップインソール入り
ニトリルゴム配合による油に強い安全長靴(性能表示:P4、UO)
抗菌素材でクッション性のある中敷きで、歩きやすく、疲れにくい

用途
製造業 / 建設業 / 運輸倉庫
長さ(cm)
27
足幅
EEE
高さ(cm)
30
履口回り(cm)
39.5
足囲
26.7cm
付属品
サイズ調整用スペーサー 1足分
材質
表材:合成ゴム(NBR:ニトリルゴム) / 裏材:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
(26cm/両足)1500
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/P4/UO
材質(先芯)
鋼製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする