※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ SNMG-HQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN60
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
04955544
品番
SNMG120404HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
材質・コーナー半径
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
141-0806
種別
ネガ
材質
TN60
形状
正方形90°
寸法A(mm)
12.70
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さT(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)
5.16
寸法R(mm)
0.4
切削領域
仕上げ〜中(HQ)
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
±0.013
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内接円公差(mm)
±0.05〜±0.15
コーナー高さ公差(mm)
±0.08〜±0.18
逃げ角α(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。