- 使用方法
- お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら溶かしてください。(容器キャップの底面から一番下のラインまでが約20gです。約30gは一杯半が目安です。)
キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
- 香り
- 気分ほぐれる和柑橘の香り
- 仕様
- 【湯色】和漢グリーンイエロー色のお湯(透明タイプ)緑黄色系
- 成分
- 【有効成分】センキュウ末、トウキ末、乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】L-グルタミン酸ナトリウム、人参エキス、アルニカエキス、アルテアエキス、オトギリソウエキス、カモミラエキス-1、スギナエキス、セイヨウキズタエキス、セイヨウノコギリソウエキス、セージエキス、トウキンセンカエキス、シャクヤクエキス、紅花エキス-1、ホホバ油、無水ケイ酸、BG、精製水、香料、黄5、黄202(1)
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C081641