- 使用方法
- 【つめかえ方】ご使用前に必ずお読みください
※必ずファインヒートデジケア本体容器につめかえてください。
はじめに
本体の内キャップを外す
(1)番号1から、押して切り取る
(2)番号2から、ゆっくりあける※切り取れない場合は、ハサミをお使いください。
(3)側面を下まで充分に広げる
(4)注ぎ口をボトルのフチにあてる、ツブをゆっくり注ぐ※勢いよく注ぐとツブがこぼれる場合があります。
必ず、一度に全量を本体容器につめかえてください。
開封後は本体容器で保管しないと発泡しなくなる場合があります。
つめかえ後は、このパックの底部の製造番号を控えておいてください。お問い合わせの際に必要な場合があります。
【使用法】
お風呂のお湯(100L)に約25gの割合(200Lの場合は、約50g)でツブ剤を溶かしてから入浴します。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。
割れや欠けたツブがありますが、品質には影響ありません。
シャワー等、さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。
- 仕様
- 【湯色】ベリーブルー(透明タイプ)
- 成分
- 【有効成分】ショウキョウ末、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】コハク酸、DL-リンゴ酸、フマル酸、トウキンセンカエキス、カッコンエキス、L-グルタミン酸ナトリウム、パルミチン酸イソプロピル、PEG(120)、PVP、DPG、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、BG、精製水、香料、青1、赤106
- 香り
- ブルーベリーの香り
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品