曜日別特売
WQC-40(pH) 【レンタル】多項目水質計(pH仕様) 東亜DKK(東亜ディーケーケー) 04960081

【レンタル】多項目水質計(pH仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
レンタル日数(日)60
内容量1台注文コード04960081品番WQC-40(pH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

pH、電気伝導率、濁度、温度、塩分、TDS(全溶存固形物量)、海水比重、溶存酸素(DO)の最大8項目を同時測定。必要な項目を一つの機器で効率的にカバーします。
標準センサモジュールの径は45mmとスリムな設計。ボーリング調査用パイプなど、狭い場所にもスムーズに挿入できます。現場への持ち運びや設置も容易です。
電池寿命が約70時間と、前モデルの1.5倍に向上しました。また、9999データのメモリー機能を備えているため、長時間のインターバル測定にも対応します。

用途
河川・湖沼・ダムの水質調査、工場排水・養殖場の水質管理、農業用水の管理
測定範囲
【pH】pH0.00~pH14.00、【電気伝導率(EC)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、【全溶存固形物量(TDS)】0.00~999.9g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~80.0NTU、0~800NTU、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L、0~200%
質量(g)
計器本体:約300g、センサーモジュール:標準/約1330g ※電池含む
外形寸法(mm)
計器本体:約70(幅)×39(高)×188(奥)、センサーモジュール:標準/約Φ45×425(長)
出力
オープンコレクタ:警報出力2点 DC25V、50mA以下(絶縁)
電源
計器本体:単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本 または USB給電(充電機能はありません)、センサーモジュール:単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 3本
測定方式
【pH】ガラス電極法、【電気伝導率(EC)】交流4電極法、表示範囲:0.0~202.0mS/m、0.000~2.020S/m、0.00~20.20S/m(手動/自動レンジ切替え)、【塩分(SALT)】電気伝導率からの換算、【全溶存固形物量(TDS)】電気伝導率からの換算、【海水比重(σt)】電気伝導率からの換算、【温度(TEMP)】白金抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光方式 ※ホルマジン標準液により校正した場合。(浮遊物質(SS)は測定できません。)、【溶存酸素(DO)】隔膜式ガルバニ電池式
アナログ出力
DC100~2400mV、最大6項目まで設定可能(絶縁)
RS-232C(bps)
標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁))
商品構成
本体(WQC-40)、保護カバー(ショルダーベルト付)、センサモジュール(WMS-40)、pH電極キャップ、コネクタキャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、USBケーブル、校正ビーカー×2、中性リン酸塩標準液(pH7)、フタル酸塩標準液(pH4)、シリコングリス、ソフト(データ集録ソフトGP-LOG)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(データ集録ソフトGP-LOG)、収納ケース、単3電池×2本(本体用)、単3電池×3本(センサモジュール用)
繰返し性
【pH】±0.05pH以内、【電気伝導率(EC)】±1%FS以内、【塩分(SALT)】NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、【全溶存固形物量(TDS)】±1%FS以内、【海水比重(σt)】±0.5σt以内、【温度(TEMP)】±0.3℃以内、【濁度(TURB)】±1.6NTU以内(0.0~80.0NTU)、±8NTU以内(0~800NTU)、【溶存酸素(DO)】±0.3%mg/L以内、±4%以内
防水仕様
計器本体:IP67(1m、30分浸漬化) ※センサモジュール非接続時と、外部入出力およびUSB使用時は無効、センサーモジュール:100m以内(1.0MPa) ※イオン電極装着時の水深は、電極の種類により5~15mまで
性能保証温度、湿度
性能保証温度:計器本体:0~45℃、センサーモジュール:0~45℃
USB
ペリフェラル、Micro:標準装備(絶縁)
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,400/税込¥2,640
北海道地方数量1につき¥2,880/税込¥3,168
沖縄地方数量1につき¥4,560/税込¥5,016
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする