曜日別特売

ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個寸法h(mm)8トラスコ品番648-1396注文コード04960426品番STGCL 0808E-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
用途一般外径ホルダ(外径加工)勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91クランプシステムスクリュークランプ方式チップ逃げ角(°)7トラスコ品番648-1396寸法b(mm)8寸法h(mm)8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする