京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法h(mm)
16
注文コード
04960462
品番
STGCL1616H-11
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般外径ホルダ(外径加工)
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。