曜日別特売
4987072102503 SAWADAY香るSTICKアールグレイ各種 小林製薬 04961876

4987072102503 SAWADAY香るSTICKアールグレイ各種 小林製薬 04961876
4987072102503 SAWADAY香るSTICKアールグレイ各種 小林製薬 04961876
4987072102503 SAWADAY香るSTICKアールグレイ各種 小林製薬 04961876
4987072102503 SAWADAY香るSTICKアールグレイ各種 小林製薬 04961876
4987072102503 SAWADAY香るSTICKアールグレイ各種 小林製薬 04961876
4987072102503 SAWADAY香るSTICKアールグレイ各種 小林製薬 04961876

SAWADAY香るSTICKアールグレイ各種

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
この商品はタイプが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(70mL)
タイプ
本体
注文コード
04961876
品番
4987072102503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

お部屋を優しくナチュラルに演出する香りが、スティックを通してお部屋に広がります
爽やかなベルガモットが香るアールグレイ調の香り
ローズやジャスミン、ゼラニウムなどのフローラルを中心としナチュラルで爽やかなベルガモット、レモンを基調としたシトラスが織りなすアールグレイ調の香りです
トップノートベルガモット・レモン
ミドルノートローズ・ゼラニウム・ジャスミン
ベースノートアンバー

タイプ
本体
香り
アールグレイ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
70mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※この説明書きをよく読み、保管しておいてください。 \n
※衣服についた場合は、皮ふにつく可能性があるのですぐに脱ぐ。皮ふについた場合は、かぶれる恐れがあるので、すぐにせっけんをつけて水で充分洗い流す。 \n
※目に入った場合はこすらず、すぐに流水で洗い流す。 \n
※異常がある場合は本品を持参し、医師に相談する。\n
※小児、認知症の方などの誤飲に注意する。 \n
※誤って飲んだ場合は、吐かせずに口を水ですすぎ、医師に相談する。 \n
※天然物を配合しているので、香りオイルが黄色いことがありますが、品質に問題ありません。 \n
※付属のスティック以外は使用しない。 \n
※用途以外に使用しない。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする