曜日別特売

ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個勝手注文コード04962106品番S10M-STWPL11-12E
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途エクセレントバー(倣い加工)勝手クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)11切刃長さ(mm)11シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)12シャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)150
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする