曜日別特売
TB625 タキボンド625 400G タキロン 04962208

タキボンド625 400G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
04962208
品番
TB625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

下地及び床材に塗布する事によって接着性を向上させます。

用途
プライマーとして。
トラスコ品番
124-5242
材質
ウレタン樹脂系
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.28L
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする