曜日別特売
MC10 アルティマ 18kg 横浜油脂工業(Linda) 04962339

 

MC10 アルティマ 18kg 横浜油脂工業(Linda) 04962339
MC10 アルティマ 18kg 横浜油脂工業(Linda) 04962339
MC10 アルティマ 18kg 横浜油脂工業(Linda) 04962339
MC10 アルティマ 18kg 横浜油脂工業(Linda) 04962339
MC10 アルティマ 18kg 横浜油脂工業(Linda) 04962339
MC10 アルティマ 18kg 横浜油脂工業(Linda) 04962339
MC10 アルティマ 18kg 横浜油脂工業(Linda) 04962339

アルティマ 18kg

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
04962339
品番
MC10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

速効性溶解で表面を瞬時に溶解し膜厚をカット、浸透性溶解で浮き上がらせ架橋を強力分解します。
超低泡性・低臭で快適作業が可能です。
抜群のぬれ性とさらさら汚水

用途
樹脂ワックス超高濃縮剥離剤(有効成分100%)に。
トラスコ品番
189-6860
材質
主成分:2-アミノエタノール・トリエタノールアミン・アミン系溶剤・アルコール系溶剤・グリコール系溶剤・界面活性剤(非イオン系・陰イオン系)
色
無色~淡黄色透明液体
容量(L)
17.56
容量(kg)
18
容量(g)
18000
希釈倍率
5~30倍
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
17.1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする