剥離剤
デリケートな床材を傷めることなく、樹脂仕上げ剤の剥離が可能です。
- 用途
- 床ワックスの剥離。
- トラスコ品番
- 135-4951
- 材質
- 主成分:界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム
- 容量(L)
- 18
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1缶
注意
※リノリウム床不可※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
塗料 の新着商品
カテゴリ













