曜日別特売

ホルダ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
適合チップひし形35°
勝手
チップ逃げ角(°)5
切込み角Kr(°)93
内容量1個注文コード04962526品番S40T-SVJBL 16-50E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,100
用途
エクセレントバー(内径・奥端面加工)
シャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300適合チップひし形35°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5切刃長さ(mm)16.6シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04946803
2016-11-14
用途: 切削
株式会社中島製作所

ボーリングバーは値段が高く購入も戸惑います、他社より若干安価であったために購入しました。
商品としては問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする