曜日別特売
TB59A パンドー59A 200g(7591AA) スリーボンド 04962531

パンドー59A 200g(7591AA)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
注文コード
04962531
品番
TB59A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

どのような寸法・形状のスタフィングボックスにも1種類でまにあう万能グランドパッキンです。

用途
スタフィングボックスシールに。
トラスコ品番
547-2090
色
薄緑
容量(g)
200
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする