SARAYA(サラヤ)
クルクリン薬用デンタルペースト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(48個)
注文コード
04962698
品番
42509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
口腔内フローラを整えて むし歯・歯周病・口臭予防します。
用途
歯及び口腔内の清掃に。
トラスコ品番
717-5599
幅(mm)
46
高さ(mm)
148
奥行(mm)
33
香り
ペパーミント