曜日別特売
21707 スタイリッシュボトル 手指消毒用詰替ボトル SARAYA(サラヤ) 04962777

21707 スタイリッシュボトル 手指消毒用詰替ボトル SARAYA(サラヤ) 04962777
21707 スタイリッシュボトル 手指消毒用詰替ボトル SARAYA(サラヤ) 04962777

スタイリッシュボトル 手指消毒用詰替ボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
注文コード
04962777
品番
21707
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

手指消毒液用ポンプ付き空ボトルです。

トラスコ品番
363-4814
材質
ボトル:PET、ポンプ:PP
幅(mm)
77
容量(mL)
500
高さ(mm)
159
奥行(mm)
73
噴射量(mL/回)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする