SARAYA(サラヤ)
エレガントボトル 手指消毒用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(12個)
トラスコ品番
663-4132
注文コード
04962881
品番
21698
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
優雅な調和をもたらすデザインボトル。
”インテリアやアンビエントな空間の調和”がコンセプト。
用途
手の消毒に。
トラスコ品番
663-4132
材質
ボトル:PET、ポンプ:PP
幅(mm)
68
容量(mL)
600
高さ(mm)
173
タイプ
手動
奥行(mm)
68
吐出量(mL)
3
注意
※薬液は別売です。