曜日別特売
5108 スクラッチチェック 横浜油脂工業(Linda) 04962926

 

5108 スクラッチチェック 横浜油脂工業(Linda) 04962926
5108 スクラッチチェック 横浜油脂工業(Linda) 04962926
5108 スクラッチチェック 横浜油脂工業(Linda) 04962926
5108 スクラッチチェック 横浜油脂工業(Linda) 04962926

スクラッチチェック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色無色
内容量1箱(10本)注文コード04962926品番5108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

洗浄液・浸透液・現像液の3種類で使用する
フォークリフトの爪や金属溶接部などの点検に使用。

用途
金属等に発生した微細なキズを発見する検知液
洗浄
トラスコ品番
528-1660
材質
主成分:鎖状炭化水素、
色
無色
容量(mL)
420
容量(L)
0.42
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2.94L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする