曜日別特売
S20H-SVNR 12 ホルダ 京セラ 04962937

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個適合チップVNBR□□□□-□□BNBTR□□□□-□□□VNGR□□□□-□□VNFGR□□□□-□□VNTR□□□□-□□勝手右勝手注文コード04962937品番S20H-SVNR 12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,300
適合チップ
VNBR□□□□-□□
BNBTR□□□□-□□□
VNGR□□□□-□□
VNFGR□□□□-□□
VNTR□□□□-□□
適合
クランプスプリュー:SB-2080TR
レンチ:FT-10
スクリュー(サイドストッパー):HS3×8
レンチ:LW-1.5
用途小内径ボーリングバー(丸シャンク 標準タイプ)寸法D(Φmm)20寸法D2(Φmm)24寸法F1(mm)6寸法H(mm)18寸法L1(mm)100寸法L2(mm)24勝手右勝手トラスコ品番208-7502
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする