曜日別特売

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個適合チップ-勝手-寸法DCON(mm)-注文コード04962946品番S20H-SVNR 12S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,300
用途小内径ボーリングバー(丸シャンク 同径タイプ)寸法H(mm)-適合チップ-勝手-仕様クランプスクリュー:SB-3080TR、HS3X4(サイドストッパー)トラスコ品番647-0564止ねじ-HDD-主な用途小内径ボーリングバー(丸シャンク 同径タイプ)スクリュー-寸法LH(mm)-寸法LF(mm)-レンチFT-10、LW-1.5寸法DCON(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする