京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
適合チップ
-
勝手
右
注文コード
04963007
品番
SVNSR 1212M-12-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
適合チップ・勝手・寸法B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
小内径ボーリングシステムバー(角シャンク L型タイプ)
勝手
右
寸法L1(mm)
-
寸法B(mm)
12
寸法L2(mm)
-
仕様
-
寸法H(mm)
12
適合チップ
-
寸法LF(mm)
150
レンチ
LTW-10S、LW-1.5
寸法WF(mm)
-
寸法HF(mm)
-
寸法LU(mm)
-
寸法HBKW(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。