曜日別特売
41492 UD-1600 SARAYA(サラヤ) 04963197

UD-1600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(4台)
注文コード
04963197
品番
41492
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

手を差し出せばセンサーが感知し、適量の泡ハンドソープが自動で吐出します。

付属品
鍵×1個、タッピンねじ(呼び4×25)×3個、プラグ×3個、両面テープ×1セット
トラスコ品番
423-7042
幅(mm)
295
容量(mL)
1200
高さ(mm)
162
奥行(mm)
160
容量(L)
1.2
電源(V)
単2アルカリ乾電池×4本(別売り)
電源
単3アルカリ乾電池×4本(別売り)
吐出量(mL/回)
消毒液(霧状):約1.5、石けん(液):約1.0、石けん(泡)約0.8
注意
※カートリッジボトルは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする