曜日別特売
25160 ヒンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04963888

代表画像

25160 ヒンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04963888
25160 ヒンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04963888

ヒンジ25160

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
634-8970
注文コード
04963888
品番
25160
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

コンパクトで信頼感のあるステンレス製ヒンジです。

用途
製品や装置の開閉部に。
トラスコ品番
634-8970
寸法h1(mm)
7.5
寸法h2(mm)
4.5
寸法h3(mm)
4
寸法b1(mm)
30
材質
ステンレス鋼A1.4308(SCS13相当)
寸法b2(mm)
18
寸法d1(mm)
4.3
寸法d2(mm)
3
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
18
寸法h4(mm)
8.5
寸法b3(mm)
10.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※海外取り寄せ品の場合は発注後のキャンセル不可となります。在庫は状況により変わりますので、ご注文前にお問合せ下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする