代表画像
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ヒンジ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
635-0567
注文コード
04963940
品番
25160
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
コンパクトで信頼感のあるステンレス製ヒンジです。
用途
製品や装置の開閉部に。
トラスコ品番
635-0567
寸法h1(mm)
15
寸法h2(mm)
8.5
寸法h3(mm)
8
寸法b1(mm)
60
材質
ステンレス鋼A1.4308(SCS13相当)
寸法b2(mm)
36
寸法d1(mm)
8.3
寸法d2(mm)
8
寸法l1(mm)
60
寸法l2(mm)
36
寸法h4(mm)
17
寸法b3(mm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※海外取り寄せ品の場合は発注後のキャンセル不可となります。在庫は状況により変わりますので、ご注文前にお問合せ下さい。