※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク25MM 押出単動クレビス形 CS03R-10-PFS-25シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):25●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-9314
注文コード
04964045
品番
CS03R-10-PFS-25-ZC230B1
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
仕様
●ストローク(mm):25●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-9314
アズワン品番
68-1292-55