05-02-0015 ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川) 04965528

ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード04965528品番05-02-0015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300

ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。
放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。
このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。
TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。

ブラックコード長さ(mm)500主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
注意
※モンキー(FI)(AB27-1900001~)には取付け出来ません。
※スーパーカブ50/リトルカブに取付ける場合、コードの取り回しを変更して頂く必要があります。
※スーパーカブ50(FI)/リトルカブ(FI)には取付け出来ません。
※Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)には取付け出来ません。
※スパークプラグの劣化を補うパーツではありません。
※状態の良い物を同時に使用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0496552805-02-00157285766405-02-001505-02-0015 ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川) 72857664ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)TAKEGAWA(武川)1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: リトルカブのカスタム
電気・ガス・熱供給・水道業

セルモーターでの始動が良くなりましたアイドリングも以前より安定しています。

対象商品 : 72857664
2022-06-18
用途: 純正品からの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブカスタム50でしたが古いため交換してみました。エンジン始動が良くなりました。イグニッションコイルも消耗品なんですかね?

2が参考にしています
対象商品 : 72857664
2022-04-17
用途: 純正から交換
自動車・二輪車・自転車関連業

2000年式のモンキーに使用、エンジンは110、キャブはVM26、プラグ新品でも冬場はどうしても掛かりが悪いので試しに交換。効果は抜群でキック一発始動!年数が経っている車両にはおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 04965528
2021-11-02
用途: スーパーカブ交換用
サービス業

古いバイクのメンテ時に純正品より手軽に購入できるのと、思ってもみない楽しい効果も得られるのおすすめです。プラグキャップと一緒の交換をおすすめします。

対象商品 : 04965528
2021-07-25
用途: 4ミニ モンキー
運輸・通信業

小排気量のバイクには変化を感じました。ノーマルも劣化が酷く交換しました 安心安定の武川 良い商品だと思いました。

対象商品 : 04965528
2020-08-03
用途: スーパーカブ50DXの純正と交換
自動車・二輪車・自転車関連業

形も見た目も純正に近いのでぽん付け出来ました。満足しています!

対象商品 : 04965528
2022-02-13
用途: 4mini 用

とりあえず普通です。
115ccまで上げてるので効果が分かりにくいのかもしれません

対象商品 : 04965528
2021-09-27
用途: GB250クラブマンE型 メンテナンスに
建設業・工事業

プラグコード被覆に亀裂が生じ、プラグソケットと同時交換
ブラケット形状は若干違うものの取り付け可能
点火についても純正と遜色ない性能を確認

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする