横浜油脂工業(Linda)
スクラッチチェック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白色
無色
白色
赤色
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
04965839
品番
5110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
洗浄液・浸透液・現像液の3種類で使用する
フォークリフトの爪や金属溶接部などの点検に使用。
用途
金属等に発生した微細なキズを発見する検知液
現像
トラスコ品番
528-1659
材質
主成分:アルコール系溶剤、
色
白色
容量(mL)
300
容量(L)
0.3
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1.35L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性