タイル用接着剤 TAセメント90N

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1袋(5kg)
注文コード
04966092
品番
37620053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

タイル・石材用の速硬化形の既調合張り付けモルタルです。
コンクリート・モルタル下地だけでなく既存タイル下地への施工が可能です。
NSK F☆☆☆☆です。

トラスコ品番
709-7789
材質
速硬化性特殊セメント
色
灰色
容量(kg)
5
硬化時間(分)
300/5℃、90/23℃、60/35℃
危険物の類別
非危険物
施工面積(m2)
5mmクシ目コテ:1.9~2.2、7mmクシ目コテ:1.6~1.8
注意
※指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする