曜日別特売
21699 エレガントボトル 手指消毒用 SARAYA(サラヤ) 04966530

エレガントボトル 手指消毒用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(12個)
トラスコ品番
662-0076
注文コード
04966530
品番
21699
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

優雅な調和をもたらすデザインボトル。
”インテリアやアンビエントな空間の調和”がコンセプト。

用途
手の消毒に。
トラスコ品番
662-0076
材質
ボトル:PET、ポンプ:PP
幅(mm)
68
容量(mL)
600
高さ(mm)
173
タイプ
手動
奥行(mm)
68
吐出量(mL)
3
注意
※薬液は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする