曜日別特売
WFW220 口腔洗浄機 ウォーターフレッシュ アルゴファイルジャパン 04966609

WFW220 口腔洗浄機 ウォーターフレッシュ アルゴファイルジャパン 04966609
WFW220 口腔洗浄機 ウォーターフレッシュ アルゴファイルジャパン 04966609
WFW220 口腔洗浄機 ウォーターフレッシュ アルゴファイルジャパン 04966609
WFW220 口腔洗浄機 ウォーターフレッシュ アルゴファイルジャパン 04966609

口腔洗浄機 ウォーターフレッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(6セット)
注文コード
04966609
品番
WFW220
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

本体寸法:7x7.6x30cm バッテリー容量:2000mAh 消費電力8W 防水規格:IPX7

トラスコ品番
666-1413
消費電力(W)
8
タンク容量(mL)
220
バッテリー容量(mAh)
2000
本体寸法(cm)
7×7.6×30
防水
IPX7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする