※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク105MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-105シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):105●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-4824 注文コード04966800 品番CS03R-16-PD-105-ZC253A1
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。

仕様●ストローク(mm):105●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-4824 アズワン品番68-1297-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする