京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ TEKN
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN100M
注文コード
04968117
品番
TEKN1603PTTR TN100M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。
形状
正三角形
材質
TN100M
トラスコ品番
652-6055
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。