京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ TEKN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04968144
品番
TEKN2204PTFR KPD010
参考基準価格(税別)
¥23,320
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
(材質)
耐摩耗性と靭性のバランスの取れたダイヤモンド工具。汎用材種。
形状
正三角形
材質
KPD010
用途
アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
0.7
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。