京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ TEKN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04968232
品番
TEKN2204PTTR TN100M
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。
材質
TN100M
トラスコ品番
177-4484
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
寸法A(mm)
12.70
切刃長さ(mm)
12.7
寸法X(mm)
R1.0
寸法T(mm)
4.76
寸法Z(mm)
1.4
逃げ角(度)
20
角度α(°)
20
角度β(°)
22
角度γ(°)
30
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し