※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク20MM 引込単動基本形 CS03R-16-NRS-20シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):20●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-7279 注文コード04976837 品番CS03R-16-NRS-20-ZC205B1
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):20●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-7279 アズワン品番68-1315-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする