曜日別特売
00-01-0171 軽量タペットアジャスティングナット(チタン) TAKEGAWA(武川) 04980115

軽量タペットアジャスティングナット(チタン)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード04980115品番00-01-0171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04980133
2017-02-03
用途: PGO TIGRA125 への装着
個人のお客様

純正品4個5.8g から本製品への変更では 2.4g になりました。
元が六角9mmでしたが 8mmになりました。
何か変わったか? と聞かれても
この程度では難しいかもしれてません。

対象商品 : 04980124
2016-10-05
用途: グロム前期に使用
その他業種

元々9ミリのアジャスティングナットでこれは8ミリになり手持ち工具でサイズも合いすぐに調整ができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする