シリーズエコキュートAシリーズ質量(kg)ヒートポンプユニット/54、貯湯ユニット/62(満水時:432)種類ヒートポンプユニット/屋外専用、貯湯ユニット/屋内形・屋外形定格電圧(V)単相200(50-60Hz共用)タンク容量(L)370寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヒートポンプユニット/715×809×300、貯湯ユニット/1830×630×760最大電流(A)19消費電力(kW)ヒートポンプユニット/0.95(中間期)、1.5(冬期)、貯湯ユニット/0.116(0.008)(風呂保温時(うち制御用))、0.072(凍結防止ヒータ)運転音(dB)38(中間期)、43(冬期)冷媒CO2(R744)耐寒限界温度(℃)ヒートポンプユニット/-25、貯湯ユニット/-15設計圧力(MPa)14(高圧)/8.5(低圧)沸上げ温度範囲(℃)約65~約90沸上げ温度(℃)90(冬期高温)、90(着霜期高温)年間給湯保温効率(JIS)3.3、(区分名)17適用電力制度季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通信制御型)加熱能力(kW)4.5(中間期)、4.5(冬期)使用圧力(kPa)170最高使用圧力(kPa)193