画像準備中

エコキュートAシリーズ(寒冷地仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04980727 品番SRT-WK46D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥885,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
シリーズエコキュートAシリーズ 質量(kg)ヒートポンプユニット/54、貯湯ユニット/70(満水時:530) 種類ヒートポンプユニット/屋外専用、貯湯ユニット/屋外形 定格電圧(V)単相200(50-60Hz共用) タンク容量(L)460 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヒートポンプユニット/715×809×300、貯湯ユニット/2170×630×760 最大電流(A)19 消費電力(kW)ヒートポンプユニット/1.30(中間期)、2(冬期)、貯湯ユニット/0.116(0.008)(風呂保温時(うち制御用))、0.072(凍結防止ヒータ) 運転音(dB)42(中間期)、45(冬期) 冷媒CO2(R744) 耐寒限界温度(℃)ヒートポンプユニット/-25、貯湯ユニット/-15 設計圧力(MPa)14(高圧)/8.5(低圧) 沸上げ温度範囲(℃)約65〜約90 沸上げ温度(℃)90(冬期高温)、90(着霜期高温) 年間給湯保温効率(JIS)3.2、(区分名)17 適用電力制度季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通信制御型) 加熱能力(kW)6.0(中間期)、6.0(冬期) 使用圧力(kPa)170 最高使用圧力(kPa)193
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする