シリーズエコキュートAシリーズ質量(kg)ヒートポンプユニット/58、貯湯ユニット/78(満水時:628)種類ヒートポンプユニット/屋外専用、貯湯ユニット/屋外形定格電圧(V)単相200(50-60Hz共用)タンク容量(L)550寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヒートポンプユニット/715×809×300、貯湯ユニット/2100×700×825最大電流(A)20消費電力(kW)ヒートポンプユニット/1.73(中間期)、2.5(冬期)、貯湯ユニット/0.116(0.008)(風呂保温時(うち制御用))、0.036(凍結防止ヒータ)運転音(dB)44(中間期)、47(冬期)冷媒CO2(R744)耐寒限界温度(℃)ヒートポンプユニット/-25、貯湯ユニット/-15設計圧力(MPa)14(高圧)/8.5(低圧)沸上げ温度範囲(℃)約65~約90沸上げ温度(℃)90(冬期高温)、90(着霜期高温)年間給湯保温効率(JIS)2.9、(区分名)25適用電力制度季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通信制御型)加熱能力(kW)7.2(中間期)、7.2(冬期)使用圧力(kPa)170最高使用圧力(kPa)193