※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
大型アングルプレート
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04980946
品番
BGT123
参考基準価格(税別)
¥1,740,000
販売価格(税込)
¥1,867,800
販売価格(税別)
¥
1,698,000
バスケットに入れる
中ぐり盤、ラジアルボール盤、プレナー等の治具
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
700
寸法C(mm)
1250
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
70
寸法F(mm)
70
寸法G(mm)
350
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
380
寸法J(mm)
60
寸法K(mm)
140
寸法L(mm)
140
寸法M(mm)
160
寸法N(mm)
95
寸法O(mm)
25
寸法P(mm)
405
寸法Q(mm)
150
寸法R(mm)
440
寸法S(mm)
0.05
寸法T(mm)
0.1
材質
FC250
質量(kg)
600
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません