曜日別特売
16ER250ISO チップ 16ER 京セラ 04983246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16ER250ISO チップ 16ER 京セラ 04983246
16ER250ISO チップ 16ER 京セラ 04983246

チップ 16ER

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード04983246品番16ER250ISO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,600

(材質)
業界唯一のNbC系強靭サーメット。フライス・溝入れ・ねじ切りに安定した性能を発揮。

材質TC60Mトラスコ品番142-2511寸法A(mm)9.525寸法S(mm)0.32寸法T(mm)3.68寸法d(Φmm)4寸法R(mm)0.32穴の有無あり角度θ(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする