イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ガスタップ (PS)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04991482
品番
ISS PS 1/2
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び寸法
PS 1/2
ねじ径
PS 1/2
ねじの種類
PS
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
505-2611
質量(g)
136
1インチ当たり山数
14