イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ガスタップ (PS)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04991525
品番
ISS PS 3/4
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
呼び寸法
PS 3/4
ねじ径
PS 3/4
ねじの種類
PS
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
505-2645
質量(g)
232
1インチ当たり山数
14