曜日別特売
23050 円錐シート 熱処理鋼・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04992396

使用例画像2

23050 円錐シート 熱処理鋼・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04992396
23050 円錐シート 熱処理鋼・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04992396
23050 円錐シート 熱処理鋼・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04992396
23050 円錐シート 熱処理鋼・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04992396
23050 円錐シート 熱処理鋼・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04992396

円錐シート 熱処理鋼・形状G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
04992396
品番
23050
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
底面の角度を約3度まで補正します。

用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
トラスコ品番
849-8684
材質
熱処理鋼、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)
8
内径(Φmm)
23.2
外径(Φmm)
50
静耐荷重(kN)
117
ねじ締付トルク(N・m)
407
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M20
注意
※長穴に対しては、必ず形状Gを使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする